- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- サージカルテープ
- チューブ 固定 テープのおすすめ人気ランキング
チューブ 固定 テープのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新249件の「チューブ 固定 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定粘着シート」、「チューブ管 固定」、「シルキーテープ」などの商品も取り扱っております。
skinix固定テープ(クリアホールド)
透明テープですので、貼ったままで皮膚やチューブ位置・マーキングが確認できます。透明で皮膚観察が容易のため都度の貼り替えが不要となり、剥離刺激による皮膚トラブルのリスクを軽減し、時間の短縮にもつながります。正しい位置を保持できるため、鼻翼への圧迫を軽減でき、潰瘍形成のリスクを減少させます。
適合(カテーテル)16Fr以下材質基材/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。
用途脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。テープ長さ(m)10
アルケアクイックフィックス
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
適度な柔軟性をもち、曲部への貼付も容易です。
エマルション粘着剤の使用により、さらに皮膚刺激性低減を実現しました。
材質基材/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系色ホワイト
カット済み製品なので、ロールテープのカット、ラウンドカット、作り置きなどの手間がかかる準備を削減します。
皮膚貼付テープとカテーテル固定用テープを一体化したことによって、カテーテル固定の作業を簡素化し、同様の固定が可能です。
1箱(100枚)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
アルケアフィックスキット・PV
カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
切れ込みとサイドのくぼみがカテーテルを包み込み皮膚圧迫を低減します。
寸法(mm)Φ70(ドレッシング部)テープ幅(mm)(M)50、(S)12.5テープ長さ(mm)(M)100、(S)100アズワン品番8-2388-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000056松吉医科器械コード24-2651-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30セット)
¥6,398税込¥7,038
7日以内出荷
アルケアクイックフィックス(3号)
カテーテル固定補助テープとして、カテーテル固定時の、準備・固定・観察・交換を効率化し、経験・スキルを問わず、標準化をサポートする専用品です。
寸法(cm)(ベーステープ)5×10、(カテーテル用テープ)4×7.5サイズ3号適合サイズ(カテーテル)36Fr以下
1箱
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
粘着性伸縮包帯。屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。便利な少量タイプ。
テープ長さ(m)5
スキナゲートスキナゲートガチットベージュ
高い固定力があります
繰り返し貼付する部位でも安心して使用可能
粘着剤がやわらかいため、テープをはがす際に皮膚が引っ張られにくく、痛みを軽減します。
用途カテーテル、チューブ、シーネの固定に
止血処置における圧迫固定材質伸縮性綿布色ベージュテープ長さ(m)5粘着剤アクリル系
粘着力が強い。カブレ、カユミが少ない。蛍光染料無使用。湿布やパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
材質メッシュ状不織布テープ長さ(m)5
医療用不織布サージカルテープ。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
テープ長さ(m)9
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。材質布テープ長さ(m)5
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)デュラポア(TM)サージカルテープ
強い粘着力の必要な中長期のチューブやガーゼ固定に適しています。カットでき、しかも強い引っぱり強度があります。
材質テープ部/アセテートクロス、粘着剤/アクリル系粘着剤
速乾性のある特殊2層構造の基材により、水の影響を受けにくくチューブやカテーテルをしっかり固定します。縦横に適度な伸縮性があり、皮膚なじみ・固定力に優れています。ライナー紙には縦横に1cm間隔のマス目が入っています。
テープ長さ(m)5
オオサキメディカルクリーンポア
しなやかな不織布を使用し、フィット性に優れた粘着ホータイです。
パッケージに入れたまま使用でき、包交車や処置台でスペースを取りません。
剥離紙に方眼の印刷があり、使用部位に合わせてカットする際の目安になります。
低刺激性のアクリル系粘着剤をスリット状に塗布してあり、通気性に優れ長時間使用してもムレやカブレを感じることなく快適に使用できます。
処置用ガーゼの被覆保護、カテーテル・チューブの固定、湿布の固定に適しています。
素材にラテックスを使用していません。
長さ(m)10包帯種類粘着包帯
eastsidemedホスピタルクリップ2
ホスピタルクリップ2の中央にチューブを置き、長方形に開いた穴へ反対側のベロ部分を通し交差させ、チューブをしっかり固定しマジックテープで留めます。
シーツなどに挟んで留めればチューブが動きません。
材質ナイロン、プラスチック、ステンレス松吉医科器械コード20-2813-00
粘着性伸縮包帯。
屈曲部位にフィットする伸縮性と安定した粘着力を備えています。
ガーゼ固定から軽度の圧迫固定まで、広汎な用途に対応します。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。
長さ(m)5